Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Altura de la placa0.594 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Ancho del rodillo0.375 pulg.
- Peso0.79 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoA-1
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante37863
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de Orificios1
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.