Motion
80 PHSS X 10 FT K-1 EL

PEER CHAIN
80 PHSS X 10 FT K-1 EL

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07587329
No. Fabricante 80 PHSS X 10 FT K-1 EL
Precio522.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80 PHSS X 10 FT K-1 EL

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07587329
No. Fabricante 80 PHSS X 10 FT K-1 EL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio522.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.099 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    14756
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80 PHSS RIV X 10 PIES K-1 EL
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"