Motion
80 PHSS X 50 pies WSK-2 E6LP

PEER CHAIN
80 PHSS X 50 ft WSK-2 E6LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento WSK-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07587394
No. Fabricante 80 PHSS X 50 ft WSK-2 E6LP
Price$580.46/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80 PHSS X 50 ft WSK-2 E6LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento WSK-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07587394
No. Fabricante 80 PHSS X 50 ft WSK-2 E6LP
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
Price$580.46/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    1.95 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    WSK-2
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    38233
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Number Of Holes  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80 PHSS RIV X 50 PIES WSK-2 E6LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo