Motion
80 Búsqueda de Riv

PEER CHAIN
80 Riv Quest

80 RIV QUEST X 10 FT STP 3P E2LP Cadena de rodillos: norma ANSI
Artículo MI #07587397
No. Fabricante 80 Riv Quest
Price$59.33/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80 Riv Quest

80 RIV QUEST X 10 FT STP 3P E2LP Cadena de rodillos: norma ANSI
Artículo MI #07587397
No. Fabricante 80 Riv Quest
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
Su precio$59.33/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17636 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
80 BÚSQUEDA RIV X 10 PIES STP 3P E2LP
  • Todas las cadenas de rodillos PEER incorporan rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente del piñón durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo