Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso1.95 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante38546
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.