Motion
C2042 ACERO INOXIDABLE SA-1 ESLABÓN DE RODILLOS SR

PEER CHAIN
C2042 STAINLESS SA-1 ROLLER LINK SR

Eslabón de rodillo - 2042 / 1 pulg., paso, eslabón de rodillo, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07588201
No. Fabricante C2042 STAINLESS SA-1 ROLLER LINK SR
Precio29.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2042 STAINLESS SA-1 ROLLER LINK SR

Eslabón de rodillo - 2042 / 1 pulg., paso, eslabón de rodillo, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07588201
No. Fabricante C2042 STAINLESS SA-1 ROLLER LINK SR
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
Precio29.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de stock del fabricante
    44473
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042 STAINLESS SA-1 ROLLER LINK SOLID
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"