Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena2042 / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.157 pulg.
- Altura de la placa0.475 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión4189 pies-libras
- Peso0.58 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoA-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2042 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante44491
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de Orificios2
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.