Motion
7588400

PEER CHAIN
7588400

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2042 / 1 pulg., acoplamiento A-2 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07588400
No. Fabricante 7588400
Precio54.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
7588400

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2042 / 1 pulg., acoplamiento A-2 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07588400
No. Fabricante 7588400
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
Precio54.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4189 pies-libras
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    36871
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042R X 100 FT A-2 E8LP XRC
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"