Motion
C2050 BÚSQUEDA DE ACERO INOXIDABLE K-2 ENLACE DE RODILLO SR

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS QUEST K-2 ROLLER LINK SR

Eslabón rodante de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento K-2, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07588678
No. Fabricante C2050 STAINLESS QUEST K-2 ROLLER LINK SR
Precio47.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2050 STAINLESS QUEST K-2 ROLLER LINK SR

Eslabón rodante de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento K-2, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07588678
No. Fabricante C2050 STAINLESS QUEST K-2 ROLLER LINK SR
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
Precio47.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de stock del fabricante
    44650
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE RODILLO K-2 DE BÚSQUEDA DE ACERO INOXIDABLE C2050
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno