Motion
C2052 SS X 50 FT SA-2 E8LP

PEER CHAIN
C2052 SS X 50 FT SA-2 E8LP

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2052 / 1-1/4 in, acoplamiento SA-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07589110
No. Fabricante C2052 SS X 50 FT SA-2 E8LP
Precio154.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2052 SS X 50 FT SA-2 E8LP

Cadena de acoplamiento - Serie de paso doble, paso de 2052 / 1-1/4 in, acoplamiento SA-2 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07589110
No. Fabricante C2052 SS X 50 FT SA-2 E8LP
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
Precio154.71 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SA-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    44869
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble

Descripción general

Descripción del fabricante
C2052 INOXIDABLE RIV X 50 PIES SA-2 E8LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo