Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena2062 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.235 pulg.
- Altura de la placa0.712 pulg.
- Grosor de la placa0.094 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Ancho del rodillo0.500 pulg.
- Resistencia a la tensión12125 pies-libras
- Peso1.48 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoD-3
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2062 / 1-1/2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante45095
- MaterialAcero inoxidable 600
- Número de hebras1
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
Descripción general
Descripción del fabricante
C2062 PHSS PESADO RIV X 50 PIES D-3 E4LP
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
- Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.