Motion
C2062 ACERO INOXIDABLE PESADO X 50 PIES SK-1 E4LR

PEER Chain
C2062 HEAVY STAINLESS X 50 FT SK-1 E4LR

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07589948
No. Fabricante C2062 HEAVY STAINLESS X 50 FT SK-1 E4LR
Precio270.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2062 HEAVY STAINLESS X 50 FT SK-1 E4LR

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07589948
No. Fabricante C2062 HEAVY STAINLESS X 50 FT SK-1 E4LR
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
Precio270.76 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    45346
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062 ACERO INOXIDABLE PESADO RIV X 50 PIES SK-1
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo