Motion
C2080 BÚSQUEDA DE ACERO INOXIDABLE PESADO K-1 ENLACE DE RODILLO SR

PEER Chain
C2080 HEAVY STAINLESS QUEST K-1 ROLLER LINK SR

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg., paso, eslabón de rodillo, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07589979
No. Fabricante C2080 HEAVY STAINLESS QUEST K-1 ROLLER LINK SR
Precio86.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2080 HEAVY STAINLESS QUEST K-1 ROLLER LINK SR

Eslabón de rodillo - 2080 / 2 pulg., paso, eslabón de rodillo, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07589979
No. Fabricante C2080 HEAVY STAINLESS QUEST K-1 ROLLER LINK SR
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
Precio86.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace del rodillo
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de stock del fabricante
    40058
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080 RODILLO K-1 DE BÚSQUEDA DE ACERO INOXIDABLE PESADO
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo