Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadena2082 / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.950 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión20503 pies-libras
- Peso2.8 lb
Details
- Número de enlace del adjuntoK-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2082 / 2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante41111
- MaterialAcero inoxidable 600
- Number Of Holes2
- Número de hebras1
- Number Of Strands Across1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
Descripción general
Descripción del fabricante
C2082 ACERO INOXIDABLE PESADO RIV X 50 PIES K-2
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
- Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.