Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingenieríaH78 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.125 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.880 pulg.
- Peso5.7 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoH78A / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante17551
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
Descripción general
Descripción del fabricante
H78A RIV X 10 FT ROOFTOP
- Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.