Motion
SS102B COTT X 32P K-2 E4LP

PEER CHAIN
SS102B COTT X 32P K-2 E4LP

Cadena de ingeniería - Paso de 102 / 4.0000 pulg., recubierta, acoplamiento K-2, doblada - Dos lados, material de acero al carbono
Artículo MI #07590704
No. Fabricante SS102B COTT X 32P K-2 E4LP
Precio1,876.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
SS102B COTT X 32P K-2 E4LP

Cadena de ingeniería - Paso de 102 / 4.0000 pulg., recubierta, acoplamiento K-2, doblada - Dos lados, material de acero al carbono
Artículo MI #07590704
No. Fabricante SS102B COTT X 32P K-2 E4LP
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
Precio1,876.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.374 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.374 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    81.6 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    SS102B
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    30316
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
SS102B COTT X 32P K-2 E4LP
  • Todas las cadenas reforzadas de acero PEER están fabricadas con acero de alta calidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza para reemplazar cadenas combinadas en aplicaciones severas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo