Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería124 / 4.000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.375 pulg.
- Diámetro del pasador0.750 pulg.
- Altura de la placa1.500 pulg.
- Grosor de la placa0.375 pulg.
- Peso0.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoWH124 / 4"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Tipo de enlacePasador de chaveta
- Número de stock del fabricante30592
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
- Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
- WD Series ofrece clavijas con tratamiento térmico, mientras que WDH Series ofrece todos los componentes con tratamiento térmico para una mayor resistencia.