Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingenieríaWH124 / 4.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador1.000 pulg.
- Altura de la placa2.000 pulg.
- Grosor de la placa0.500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.625 pulg.
- Resistencia a la tensión71500 lb
- Peso0.5 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoWH124 / 4"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante30593
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
Descripción general
- Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
- Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
- WD Series ofrece clavijas con tratamiento térmico, mientras que WDH Series ofrece todos los componentes con tratamiento térmico para una mayor resistencia.