Motion
WR78 PASADORES DE CONEXIÓN DE CAMILLA - AJUSTE DESLIZANTE

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Pasador de chaveta - 78 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, Slip Fit, acero al carbono
Artículo MI #07590715
No. Fabricante WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT
Precio6.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Pasador de chaveta - 78 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, Slip Fit, acero al carbono
Artículo MI #07590715
No. Fabricante WR78 COTT CONN PINS - SLIP FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.609 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Ajuste deslizante
  • Número de cadena y paso
    WR78 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    38766
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE CONEXIÓN WR78 COTT SLIP FIT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo