Motion
W1200X20

Kuriyama
W1200X20

Serie W1200X20 W de 12 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #07591083
No. Fabricante W1200X20
Precio197.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
W1200X20

Serie W1200X20 W de 12 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #07591083
No. Fabricante W1200X20
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
Precio197.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU. La manguera de aspiración de alta resistencia original
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Cubierta exterior convolucionada
  • Número de Upc del fabricante
    822353014271
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie W℮
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, succión de peces, dragado de oro, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, succión de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353014271
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
W MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE ALTA RESISTENCIA DE 1200 X 20'
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo