Motion
C5-RRD-42-1

Martin
C5-RRD-42-1

Ensamblaje completo del rodillo de disco de caucho de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07591478
No. Fabricante C5-RRD-42-1
Precio591.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C5-RRD-42-1

Ensamblaje completo del rodillo de disco de caucho de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07591478
No. Fabricante C5-RRD-42-1
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
Precio591.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950844701

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C5-RRD-42-1 CEMA C
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 364 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle