Motion
20A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
20A12R56 TIGEAR-2 REDUCER

20A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07591697
No. Fabricante 20A12R56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,989.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
20A12R56 TIGEAR-2 REDUCER

20A12R56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #07591697
No. Fabricante 20A12R56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio1,989.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.69 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.83 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 770 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475995820

Descripción general

Descripción del fabricante
20A12R56 CAJA DE ENGRANAJES