Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.5 lb
Detalles
- ColorNegro
- CompensaciónPuxing
- Estándar de seguridad intrínsecaNo
- Número de Upc del fabricante07318640033757
- Cantidad mínima del pedido1
- Tipo de enchufeKenwood de dos pines
- Tipos de productosAdaptador PTT
- Estándares cumplidosIP65
- TipoAdaptador PTT
- UPC_NO07318640033757
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Utilice los adaptadores Push-To-Talk (PTT) PELTOR 3M™ para optimizar la colocación del botón PTT para una activación cómoda
- Para uso con determinados auriculares de comunicación protectores 3M™ PELTOR y radios bidireccionales compatibles
- El diseño ambidiestro permite un uso sencillo con la mano derecha o la izquierda
- El clip de montaje se puede girar 360 grados
- El diseño permite el montaje en cinturón o en hombro
- Perfil de botón y retroalimentación táctil adecuada para manos enguantadas
- La cubierta opcional protege el botón PTT de la activación accidental, por ejemplo, cuando se coloca en posición de decúbito prono
- La conexión NEXUS® TP-120 sirve como conector desprendible para su extracción en situaciones de emergencia
- Cable rizado hacia abajo con conector específico de radio. Para determinar el adaptador PTT adecuado para su radio bidireccional, visite 3M.com/PeltorAdapters
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.