Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Peso de respaldoPeso en Y Algodón
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Disco Diámetro4 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje5/8 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos con solapa,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso en Y Algodón
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- Descripción Palabra claveDisco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
- Tipo de discoDisco de solapa cónico de fibra de vidrio
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66623399051
- Número de Upc del fabricante666233990510
- RPM Máx.15300 rpm
- Velocidad máxima15300 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete10
- Cantidad del paquete1
- SerieBlueFire
- FormaTipo 29
- UPC_NO66623399051
Descripción general
- Los discos de aleta cónicos tipo 29 con alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporcionan un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Las solapas de poliéster/algodón en ángulo proporcionan un mayor contacto con la superficie y son la mejor opción cuando la velocidad de finalización del trabajo y la eliminación de existencias son consideraciones principales
- se puede utilizar en el contorno y el trabajo de aristas
- Sus placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son la configuración de placa más popular debido a su alta resistencia, peso ligero, capacidad de absorber vibraciones y comodidad del operador
- Excelente opción para la mezcla de grano grueso, desbarbado y eliminación de material