Especificaciones
Dimensiones
- Longitud39.88 cm
- Peso del material9 oz
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónUso ideal para acerías, astilleros, fabricación, automoción, soldadura a gas, trabajos con antorchas
- Tipo de prendaChaquetas
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante662909004208
- Material662909004208
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO662909004208
Descripción general
- 9 oz. El tejido de satén de algodón 100 % tratado con FR protege de las chispas ligeras.
- Los cierres anodizados no corroen y evitan el retroceso
- La coloración de alta visibilidad con cinta reflectante resistente a las llamas de 2" hace que este producto sea muy fácil de ver
- Cuello de soldadora emergente negro
- Solapa de arnés de velcro en la parte trasera
- 1 bolsillo interior en la parte inferior de la cadera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación