Motion
07LFB08
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 0.4375 in, D.E. de 0.5313 in, Longitud de 0.5000 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07592123
No. Fabricante 07LFB08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito recto Drymet LF - Orificio de 0.4375 in, D.E. de 0.5313 in, Longitud de 0.5000 in, PTFE con material de soporte metálico
Artículo MI #07592123
No. Fabricante 07LFB08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    49 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diámetro exterior
    0.5313 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    PTFE con soporte metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Especificación del material
    LF en seco
  • Valor V máx.
    0.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -392 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    LFB
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
07LFB08 7/16 X 17/32 X 1/2 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Delgado y ligero para un diseño compacto
  • Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
  • Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
  • Tiene una resistencia química superior
  • Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"