Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno78 mm
- Valor P máximo20 N/mm2
- Valor PV máximoLubricación periódica 2.45, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior103 mm
- Longitud total1000 mm
Detalles
- MaterialResina fenólica
- Especificación del material250 Resina de fenol
- Valor V máx.Lubricación periódica 3.35;lubricación con aceite 15.00 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +212 °F
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Reduce la frecuencia de lubricación
- Mantiene la película de aceite, lo que mejora la resistencia al desgaste
- Características superiores de inmersión en materia extraña, resistente a impactos y supresión de ruido
- Resistencia química y a la corrosión superior