Motion
30B-121410T
Casquillo recto - 12 mm D.I., 14 mm D.E., 10 mm Longitud, Material de hierro fundido expandido impregnado con aceite
Artículo MI #07592287
No. Fabricante 30B-121410T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 12 mm D.I., 14 mm D.E., 10 mm Longitud, Material de hierro fundido expandido impregnado con aceite
Artículo MI #07592287
No. Fabricante 30B-121410T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Lubricación periódica 1.25, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Longitud  
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Hierro fundido expandido impregnado de aceite
  • Especificación del material
    300 Fundición
  • Valor V máx.
    Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 3.35 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Lubricación periódica -40 a +212, lubricación con aceite -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    30B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
30B-121410T 12 X 14 X 10 METÁLICO
  • Requiere menos lubricación que los cojinetes de aleación de cobre
  • Mantiene la película de aceite
  • Resistencia superior al desgaste y a las crisis epilépticas
  • Permite el movimiento en todas las direcciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo