Motion
54F-1010
Cojinete bridado - 10 mm D.I., 16 mm D.E., 12 mm Longitud, 20 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592756
No. Fabricante 54F-1010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado - 10 mm D.I., 16 mm D.E., 12 mm Longitud, 20 mm Diám. disquete, 2 mm Grosor disquete, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592756
No. Fabricante 54F-1010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Brida Diámetro  
    20 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Longitud  
    12 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Material sinterizado con lubricante sólido dispersado
  • Especificación del material
    Cermet M
  • Valor V máx.
    Seco 0.85; Lubricación periódica 1.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    54F
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
54F-1010 10 X 16 X 10 X 20 X 2 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Demuestra un mayor rendimiento cuando se lubrica
  • Demuestra una resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilación, arranques y paradas frecuentes, etc.