Motion
55S-568161
Casquillo recto - 56 mm D.I., 81 mm D.E., 61 mm Longitud, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592793
No. Fabricante 55S-568161
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 56 mm D.I., 81 mm D.E., 61 mm Longitud, Material sinterizado con material lubricante sólido dispersado
Artículo MI #07592793
No. Fabricante 55S-568161
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    56 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 0.86, lubricación periódica 1.65 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    81 mm
  • En general Longitud  
    61 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Material sinterizado con lubricante sólido dispersado
  • Especificación del material
    Cermet G
  • Valor V máx.
    Seco 0.5; Lubricación periódica 0.85 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
55S-568161 56 X 81 X 61 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Resistencia superior al calor
  • Excelente rendimiento en aplicaciones calientes y difíciles de lubricar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron