Motion
70B-6080
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 60 mm, 65 mm OD, 80 mm Longitud, Poliacetal de varias capas impregnado de aceite con material de metal
Artículo MI #07592927
No. Fabricante 70B-6080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 60 mm, 65 mm OD, 80 mm Longitud, Poliacetal de varias capas impregnado de aceite con material de metal
Artículo MI #07592927
No. Fabricante 70B-6080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    60 mm
  • Valor P máximo
    24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
  • Valor PV máximo
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Longitud total
    80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del casquillo
    Poliacetal de varias capas impregnado de aceite con dorso metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Especificación del material
    ST seco
  • Valor V máx.
    1.15 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    70B
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
70B-6080 60 X 65 X 80 MULTICAPA
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
  • Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
  • El cojinete delgado permite un diseño compacto
  • Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo