Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro11 mm
- Valor P máximo7 N/mm2
- Valor PV máximo1.0 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePTFE con rellenos
- Especificación del materialGlitron F
- Valor V máx.1.65 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +392 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Bajo coeficiente estático de fricción al arrancar y sin deslizamientos
- Resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción en condiciones de alta velocidad
- Amplio rango de temperatura
- Resistencia química superior
- Se puede utilizar metal blando (como aluminio) como eje de acoplamiento
- Excelentes características de corte y mecanizado