Motion
77S-68117
Casquillo recto - 68 mm D.I., 117 mm D.E., 100 mm Longitud, PTFE con Material de relleno
Artículo MI #07593106
No. Fabricante 77S-68117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 68 mm D.I., 117 mm D.E., 100 mm Longitud, PTFE con Material de relleno
Artículo MI #07593106
No. Fabricante 77S-68117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Valor P máximo
    7 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    117 mm
  • En general Longitud  
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    PTFE con rellenos
  • Especificación del material
    Glitron F
  • Valor V máx.
    1.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +392 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
77S-68117 68 X 117 X 100 PLÁSTICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente estático de fricción al arrancar y sin deslizamientos
  • Resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción en condiciones de alta velocidad
  • Amplio rango de temperatura
  • Resistencia química superior
  • Se puede utilizar metal blando (como aluminio) como eje de acoplamiento
  • Excelentes características de corte y mecanizado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo