Motion
77SH-200103
Hoja de corte - 200 mm de ancho, 3000 mm de longitud, 1 mm de grosor, Glitron F Material
Artículo MI #07593156
No. Fabricante 77SH-200103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de corte - 200 mm de ancho, 3000 mm de longitud, 1 mm de grosor, Glitron F Material
Artículo MI #07593156
No. Fabricante 77SH-200103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    7 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    3000 mm
  • Ancho general
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    Glitron F
  • Especificación del material
    PTFE con rellenos
  • Valor V máx.
    1.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +392 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    77SH
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Hoja de salto

Descripción general

Descripción del fabricante
77SH-200103 200 X 3000 X 1.0 PLÁSTICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Bajo coeficiente estático de fricción al arrancar y sin deslizamientos
  • Resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción en condiciones de alta velocidad
  • Amplio rango de temperatura
  • Resistencia química superior
  • Se puede utilizar metal blando (como aluminio) como eje de acoplamiento
  • Excelentes características de corte y mecanizado
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo