Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo7 N/mm2
- Valor PV máximo1.0 N/mm2 x m/s
- Longitud total3000 mm
- Ancho general200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- MaterialGlitron F
- Especificación del materialPTFE con rellenos
- Valor V máx.1.65 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +392 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- Serie77SH-T
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de producto de desgasteHoja de salto
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Bajo coeficiente estático de fricción al arrancar y sin deslizamientos
- Resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción en condiciones de alta velocidad
- Amplio rango de temperatura
- Resistencia química superior
- Se puede utilizar metal blando (como aluminio) como eje de acoplamiento
- Excelentes características de corte y mecanizado
- Libre de plomo