Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro interior8 mm
- Valor P máximo17.5 N/mm2
- Valor PV máximo2.45 N/mm2 - m/s
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Longitud6 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePoliacetal
- Material del casquilloPolímero moldeado
- DescripciónAceites 80 Casquillos, 8mm D.I. x 10mm D.E. x 6mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0.060 a +0.120 mm;+0.0024 a +0.0047 pulg.
- Tolerancia de longitud0 a -0.3 mm;0 a -0.0118 pulg.
- Especificación del material80
- Valor V máx.0.85 m/s SFPM
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 176 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.045 a +0.157 mm;+0.0018 a +0.0062 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie80B
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoManguito
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
- Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
- Evita los resbalones y los avisos de chirridos
- Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
- Buena productividad masiva
- Libre de plomo