Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Brida Diámetro65 mm
- Valor P máximo17.5 N/mm2
- Valor PV máximo2.45 N/mm2 - m/s
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Longitud50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePoliacetal
- Especificación del material80
- Valor V máx.0.85 m/s SFPM
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 176 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Serie80F
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
- Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
- Evita los resbalones y los avisos de chirridos
- Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
- Buena productividad masiva
- Libre de plomo