Motion
80M-55
Material sólido de barras, serie 80M , material poliacetal, longitud total de 500 mm
Artículo MI #07593438
No. Fabricante 80M-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sólido de barras, serie 80M , material poliacetal, longitud total de 500 mm
Artículo MI #07593438
No. Fabricante 80M-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    17.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Longitud total
    500 mm

Detalles

  • Material
    Poliacetal
  • Especificación del material
    80
  • Valor V máx.
    0.85 m/s SFPM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 176 °F
  • Serie
    80M
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
80M-55 55 X 500 PLÁSTICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
  • Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
  • Evita los resbalones y los avisos de chirridos
  • Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
  • Buena productividad masiva
  • Los productos y materiales estándar para mecanizado están disponibles en varios tamaños
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno