Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio11 mm
- Ancho de la base16 mm
- Longitud del centro del perno al centro36 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Valor P máximo2.0 N/mm2
- Valor PV máximo0.50 N/mm2 - m/s
- En general Altura22 mm
- En general Longitud53 mm
- Ancho general16 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico
- Recubrimiento de acabadoResistente a la corrosión
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPlástico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +176 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
- Serie80UP
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
- Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
- Evita los resbalones y los avisos de chirridos
- Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
- Buena productividad masiva