Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter15 mm
- Valor P máximo10 N/mm2
- Valor PV máximo1.0 N/mm2 x m/s
- Outside Diameter28 mm
Details
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinetePoliamida con relleno
- Especificación del material83
- Valor V máx.0.35 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Serie83W
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
Descripción del fabricante
83W-15 15 X 28 X 1 PLÁSTICO
- Uso efectivo con deslizamiento de plástico a plástico con 80W