Motion
83W-21
Arandela de empuje - 21 mm D.I., 37 mm D.E., 0.0393 pulg. de grosor, poliamida con material de relleno
Artículo MI #07593476
No. Fabricante 83W-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - 21 mm D.I., 37 mm D.E., 0.0393 pulg. de grosor, poliamida con material de relleno
Artículo MI #07593476
No. Fabricante 83W-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    21 mm
  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    37 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Poliamida con relleno
  • Especificación del material
    83
  • Valor V máx.
    0.35 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +284 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Serie
    83W
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
83W-21 21 X 37 X 1 PLÁSTICO
  • Uso efectivo con deslizamiento de plástico a plástico con 80W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo