Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7.144 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Catálogo del fabricante
- MaterialPoliamida aromática
- Especificación del materialAramida M
- SerieABG
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Resistencia superior al calor y mantenimiento de las características mecánicas incluso en funcionamiento continuo a altas temperaturas
- Fácil de mecanizar
- Características mecánicas y aislamiento eléctrico superiores
- Rendimiento superior, como resistencia a los rayos radiantes, resistencia a la hidrólisis, resistencia al fuego, sin producción de gas en vacío
- Libre de plomo