Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Valor P máximo15 N/mm2;Estático 49 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.00, lubricación periódica 1.65 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Longitud30 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojineteBronce con lubricante sólido integrado
- Especificación del material500B
- Valor V máx.Seco 0.40; Lubricación periódica 0.85 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +482, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBCB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Demuestra un alto rendimiento en operaciones de carga media y velocidad media
- Utilizable a altas temperaturas
- Tiene resistencias químicas y a la corrosión superiores