Motion
BCB-608060
Casquillo recto - 60 mm D.I., 80 mm D.E., 60 mm Longitud, Bronce con Material Lubricante Sólido Incrustado
Artículo MI #07593934
No. Fabricante BCB-608060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 60 mm D.I., 80 mm D.E., 60 mm Longitud, Bronce con Material Lubricante Sólido Incrustado
Artículo MI #07593934
No. Fabricante BCB-608060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Valor P máximo
    15 N/mm2;Estático 49 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.00, lubricación periódica 1.65 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Longitud  
    60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Bronce con lubricante sólido integrado
  • Especificación del material
    500B
  • Valor V máx.
    Seco 0.40; Lubricación periódica 0.85 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +482, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BCB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
BCB-608060 60 X 80 X 60 METÁLICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Demuestra un alto rendimiento en operaciones de carga media y velocidad media
  • Utilizable a altas temperaturas
  • Tiene resistencias químicas y a la corrosión superiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo