Motion
CBB-405040
Casquillo recto - 40 mm D.I., 50 mm D.E., 40 mm Longitud, 2000 Material
Artículo MI #07594233
No. Fabricante CBB-405040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 40 mm D.I., 50 mm D.E., 40 mm Longitud, 2000 Material
Artículo MI #07594233
No. Fabricante CBB-405040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Valor P máximo
    Seco 24.5 N/mm2;Estático seco 73.5 N/mm2;Lubricación periódica 49 N/mm2;Estático lubricante periódico 73.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.63, lubricación periódica 2.45 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    2000
  • Especificación del material
    2000
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    CBB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
CBB-405040 40 X 50 X 40 METÁLICO
  • Permite el movimiento en cualquier dirección
  • Rendimiento superior para movimientos minúsculos
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Excelentes características de velocidad y resistencia al desgaste

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo