Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Valor P máximoSeco 24.5 N/mm2;Estático seco 73.5 N/mm2;Lubricación periódica 49 N/mm2;Estático lubricante periódico 73.5 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.63, lubricación periódica 2.45 N/mm2 x m/s
- Exterior Diámetro65 mm
- En general Longitud80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material del cojinete2000
- Especificación del material2000
- Valor V máx.Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieCBB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Permite el movimiento en cualquier dirección
- Rendimiento superior para movimientos minúsculos
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Excelentes características de velocidad y resistencia al desgaste