Motion
CUN-30250
Placa de desgaste - 30 mm de ancho, 250 mm de longitud, 82 mm de grosor, material 2000
Artículo MI #07594532
No. Fabricante CUN-30250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 30 mm de ancho, 250 mm de longitud, 82 mm de grosor, material 2000
Artículo MI #07594532
No. Fabricante CUN-30250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Dry 24.5; Dry Static 73.5; Lubricación periódica 49; Lubricación periódica Static 73.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.63, lubricación periódica 2.45 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    250 mm
  • Ancho general
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    2000
  • Especificación del material
    2000
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    CUN
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPONENTE DE MATRIZ CUN-30250 30 X 250 X 82
  • El lubricante sólido dispersado permite movimientos en cualquier dirección y ofrece un rendimiento superior para movimientos minúsculos
  • No se requiere lubricación
  • Características superiores de resistencia a la carga y al desgaste y velocidad
  • Se puede utilizar con la serie de piezas CWX
  • Para uso en montaje en troquel y leva aérea
  • Libre de plomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo