Motion
CWX-28100
Placa de desgaste - 28 mm de ancho, 100 mm de longitud, 10 mm de grosor, material 2000
Artículo MI #07594644
No. Fabricante CWX-28100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de desgaste - 28 mm de ancho, 100 mm de longitud, 10 mm de grosor, material 2000
Artículo MI #07594644
No. Fabricante CWX-28100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    Dry 24.5; Dry Static 73.5; Lubricación periódica 49; Lubricación periódica Static 73.5 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.63, lubricación periódica 2.45 N/mm2 x m/s
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    28 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material
    2000
  • Especificación del material
    2000
  • Valor V máx.
    Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Tiras antidesgaste y placas antidesgaste
  • Serie
    CWX
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de producto de desgaste
    Placa de desgaste

Descripción general

Descripción del fabricante
CWX-28100 28 X 100 X 10 METÁLICO
  • Permite el movimiento en cualquier dirección
  • Rendimiento superior para movimientos minúsculos
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Excelentes características de velocidad y resistencia al desgaste
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo