Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximoDry 24.5; Dry Static 73.5; Lubricación periódica 49; Lubricación periódica Static 73.5 N/mm2
- Valor PV máximoSeco 1.63, lubricación periódica 2.45 N/mm2 x m/s
- Longitud total250 mm
- Ancho general75 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material2000
- Especificación del material2000
- Valor V máx.Seco 0.50; Lubricación periódica 1.0 m/s
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tipo de productoTiras antidesgaste y placas antidesgaste
- SerieCWX
- Estándares cumplidosRoHS
- Tipo de producto de desgastePlaca de desgaste
Descripción general
- Permite el movimiento en cualquier dirección
- Rendimiento superior para movimientos minúsculos
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Excelentes características de velocidad y resistencia al desgaste
- Libre de plomo