Motion
FFB-405050
Casquillo recto - 40 mm D.I., 50 mm D.E., 50 mm Longitud, Material plástico PTFE multicapa
Artículo MI #07594714
No. Fabricante FFB-405050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo recto - 40 mm D.I., 50 mm D.E., 50 mm Longitud, Material plástico PTFE multicapa
Artículo MI #07594714
No. Fabricante FFB-405050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Valor P máximo
    100 N/mm2
  • Valor PV máximo
    1.2 N/mm2 x m/s
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Longitud  
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Plástico PTFE multicapa
  • Especificación del material
    FW de Fiberflon
  • Valor V máx.
    0.15 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FFB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
FFB-405050 40 X 50 X 50 PLÁSTICO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Rendimiento superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
  • Tolera condiciones de fricción abrasiva
  • Se puede utilizar en condiciones de deslizamiento por fricción
  • Excelente resistencia química

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo